text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer Bucha universal UX/UX-R Plástico UX UX 14


Referência
Diâmetro
Mostrar todas diâmetros
Marca Fischer
Material Plástico
Tipo nº. UX
Peso por peça (g) 7.25
Info
  • Carga admissivel incluí o fator de segurança 7.Carga admissivel em KN no maior diâmetro do parafuso, (valores a negrito), e se montagem da bucha estiver corretamente montada na superficie.
  • Carga admissivel incluí o fator de segurança 7.UX
Código pautal
Embalado por 20
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro 14 mm
Marca Fischer
Material Plástico
Tipo nº. UX
Peso por peça (g) 7.25
Info
  • Carga admissivel incluí o fator de segurança 7.Carga admissivel em KN no maior diâmetro do parafuso, (valores a negrito), e se montagem da bucha estiver corretamente montada na superficie.
  • Carga admissivel incluí o fator de segurança 7.UX
Código pautal

Dimensões

Tijolo ≥ Mz12 0.8
Betão celular ≥ PB4, PP4 (G4) 0.7
D (mm) 14
Profundidade do furo (mín.) 95
Furo ø 14
Tijolo oco KSL12 0.8
L (mm) 75
Pedra Perfurada Hlz12 4
Parafusos para madeira 10

Números do artigo

Referência 63276.140.001
EAN 4006209627570
UBB 500501385644
UNSPSC 31162103
Artigo do fabricante nr 062757

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.