SC LIGHT COM SRL - 8797413212302
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
Ancoragem
Ligeiro
63276
63276.060.001
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
Fischer Bucha universal UX/UX-R Plástico UX UX 6
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diâmetro
Mostrar todas diâmetros
Marca
Fischer
Material
Plástico
Tipo nº.
UX
Peso por peça (g)
0.625
Info
Carga admissivel incluí o fator de segurança 7.Carga admissivel em KN no maior diâmetro do parafuso, (valores a negrito), e se montagem da bucha estiver corretamente montada na superficie.
Carga admissivel incluí o fator de segurança 7.UX
Código pautal
Ver
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 100
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Variantes do produto
Downloads
Produtos relacionados
Especificações
Diâmetro
6 mm
Marca
Fischer
Material
Plástico
Tipo nº.
UX
Peso por peça (g)
0.625
Info
Carga admissivel incluí o fator de segurança 7.Carga admissivel em KN no maior diâmetro do parafuso, (valores a negrito), e se montagem da bucha estiver corretamente montada na superficie.
Carga admissivel incluí o fator de segurança 7.UX
Código pautal
Ver
Dimensões
Tijolo ≥ Mz12
0.2
Betão celular ≥ PB4, PP4 (G4)
0.2
D (mm)
6
Profundidade do furo (mín.)
45
Furo ø
6
Tijolo oco KSL12
0.4
L (mm)
35
Espessura do material (mín.)
9.5
Placa de gesso ≥ 2x12,5mm
0.15
Placa de gesso 12,5mm
0.1
Pedra Perfurada Hlz12
0.2
Parafusos para madeira
4
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
63276.060.001
EAN
4006209627549
UBB
500501385073
UNSPSC
31162103
Artigo do fabricante nr
062754
Download como PDF
Imprimir
Para este produto não há documentos disponíveis para download.
Produtos ({0})
Mostrar todas as variantes
Referência
A sua referência
Especificações
Stock
Preço liquido
Preço por
Quantidade
 
Stock
Preço liquido
Inscrever-se
Anterior
Não foram encontrados resultados para este filtro.