text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer Bucha tipo SX Plástico Nylon (poliamida) SX SX16


Referência
Diâmetro
Mostrar todas diâmetros
Marca Fischer
TCor Cinza
Material Plástico
Tipo nº. SX
Peso por peça (g) 7.4
Info
  • Carga admissivel em KN no maior diâmetro do parafuso, (valores a negrito), e se montagem da bucha estiver corretamente montada na superficie.
  • Quando são utilizados parafusos para aglomerado, os valores devem ser reduzidos em 30%.
  • Os valores são apenas para fixações em tijolo, por causa da possivel variação da qualidade das ligações.SX
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro 16 mm
Marca Fischer
TCor Cinza
Material Plástico
Tipo nº. SX
Peso por peça (g) 7.4
Info
  • Carga admissivel em KN no maior diâmetro do parafuso, (valores a negrito), e se montagem da bucha estiver corretamente montada na superficie.
  • Quando são utilizados parafusos para aglomerado, os valores devem ser reduzidos em 30%.
  • Os valores são apenas para fixações em tijolo, por causa da possivel variação da qualidade das ligações.SX
Código pautal

Dimensões

Tijolo ≥ Mz12 0.8
Betão celular ≥ G2 0.31
Betão celular ≥ G4 0.49
Parafusos para madeira 12
Betão ≥ C20/25 2.01
D (mm) 16
Profundidade do furo (mín.) 100
Furo ø 16
Tijolo oco KSL12 0.31
L (mm) 80
Tijolo arenoso ≥ KS12 2.01
Tipo SX 16
Pedra Perfurada ≥ Hlz12, ρ ≥ 1,0 kg/dm3 0.44

Números do artigo

Referência 63120.160.001
EAN 4006209700167
UBB 950372111332
UNSPSC 31162103
Artigo do fabricante nr 070016

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.