text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer Bucha tipo SX Plástico Nylon (poliamida) SX SX12


Referência
Diâmetro
Mostrar todas diâmetros
Marca Fischer
TCor Cinza
Material Plástico
Tipo nº. SX
Peso por peça (g) 4.25
Info
  • Carga admissivel em KN no maior diâmetro do parafuso, (valores a negrito), e se montagem da bucha estiver corretamente montada na superficie.
  • Quando são utilizados parafusos para aglomerado, os valores devem ser reduzidos em 30%.
  • Os valores são apenas para fixações em tijolo, por causa da possivel variação da qualidade das ligações.SX
Embalado por 25
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro 12 mm
Marca Fischer
TCor Cinza
Material Plástico
Tipo nº. SX
Peso por peça (g) 4.25
Info
  • Carga admissivel em KN no maior diâmetro do parafuso, (valores a negrito), e se montagem da bucha estiver corretamente montada na superficie.
  • Quando são utilizados parafusos para aglomerado, os valores devem ser reduzidos em 30%.
  • Os valores são apenas para fixações em tijolo, por causa da possivel variação da qualidade das ligações.SX
Código pautal

Dimensões

Tijolo ≥ Mz12 0.71
Betão celular ≥ G2 0.14
Betão celular ≥ G4 0.44
Parafusos para madeira 8
Betão ≥ C20/25 1.71
D (mm) 12
Profundidade do furo (mín.) 80
Furo ø 12
Tijolo oco KSL12 0.35
L (mm) 60
Tijolo arenoso ≥ KS12 1.71
Tipo SX 12
Pedra Perfurada ≥ Hlz12, ρ ≥ 1,0 kg/dm3 0.26

Números do artigo

Referência 63120.120.001
EAN 4006209700129
UBB 950372102349
UNSPSC 31162103
Artigo do fabricante nr 070012

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.