text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer Bucha tipo SX Plástico Nylon (poliamida) SX SX6

Referência
Diâmetro
Mostrar todas diâmetros
Marca Fischer
TCor Cinza
Material Plástico
Tipo nº. SX
Info
  • Carga admissivel em KN no maior diâmetro do parafuso, (valores a negrito), e se montagem da bucha estiver corretamente montada na superficie.
  • Quando são utilizados parafusos para aglomerado, os valores devem ser reduzidos em 30%.
  • Os valores são apenas para fixações em tijolo, por causa da possivel variação da qualidade das ligações.SX
Código pautal

Especificações

Diâmetro 6 mm
Marca Fischer
TCor Cinza
Material Plástico
Tipo nº. SX
Info
  • Carga admissivel em KN no maior diâmetro do parafuso, (valores a negrito), e se montagem da bucha estiver corretamente montada na superficie.
  • Quando são utilizados parafusos para aglomerado, os valores devem ser reduzidos em 30%.
  • Os valores são apenas para fixações em tijolo, por causa da possivel variação da qualidade das ligações.SX
Código pautal

Dimensões

Tijolo ≥ Mz12 0.31
Betão celular ≥ G2 0.03
Betão celular ≥ G4 0.09
Parafusos para madeira 4
Betão ≥ C20/25 0.7
D (mm) 6
Profundidade do furo (mín.) 40
Furo ø 6
Tijolo oco KSL12 0.3
L (mm) 30
Tijolo arenoso ≥ KS12 0.5
Tipo SX 6
Pedra Perfurada ≥ Hlz12, ρ ≥ 1,0 kg/dm3 0.07

Números do artigo

Referência 63120.060.001
EAN 4006209700068
UBB 950372094421
UNSPSC 31162103
Artigo do fabricante nr 070006

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.