text.skipToContent text.skipToNavigation

FISCHER Bucha tipo S Plástico Nylon (poliamida) S 16


Referência
Diâmetro
Mostrar todas diâmetros
Marca Fischer
TCor Cinza
Material Plástico
Tipo nº. S
Peso por peça (g) 10.5
Info
  • Carga admissível em KN no maior diâmetro do parafuso, (valores a negrito), e uma montagem correta da bucha na superfície.
  • Carga admissível inclui o fator de segurança 7.
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro 16 mm
Marca Fischer
TCor Cinza
Material Plástico
Tipo nº. S
Peso por peça (g) 10.5
Info
  • Carga admissível em KN no maior diâmetro do parafuso, (valores a negrito), e uma montagem correta da bucha na superfície.
  • Carga admissível inclui o fator de segurança 7.
Código pautal

Dimensões

Betão ≥ C20/25 2.26
D (mm) 16
Profundidade do furo (mín.) 100
Furo ø 16
L (mm) 80
Tipo S 16

Números do artigo

Referência 63100.160.001
EAN 4006209501160
UBB 950372001772
UNSPSC 31162103
Artigo do fabricante nr 050116

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.