text.skipToContent text.skipToNavigation

FISCHER Bucha tipo S Plástico Nylon (poliamida) S 14


Referência
Diâmetro
Mostrar todas diâmetros
Marca Fischer
TCor Cinza
Material Plástico
Tipo nº. S
Peso por peça (g) 7.25
Info
  • Carga admissível em KN no maior diâmetro do parafuso, (valores a negrito), e uma montagem correta da bucha na superfície.
  • Carga admissível inclui o fator de segurança 7.
Embalado por 20
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro 14 mm
Marca Fischer
TCor Cinza
Material Plástico
Tipo nº. S
Peso por peça (g) 7.25
Info
  • Carga admissível em KN no maior diâmetro do parafuso, (valores a negrito), e uma montagem correta da bucha na superfície.
  • Carga admissível inclui o fator de segurança 7.
Código pautal

Dimensões

Betão celular ≥ PB4, PP4 (G4) 0.4
Betão ≥ C20/25 1.85
D (mm) 14
Profundidade do furo (mín.) 90
Furo ø 14
L (mm) 75
Tipo S 14
Parafusos para madeira 10

Números do artigo

Referência 63100.140.001
EAN 4006209501146
UBB 950372001699
UNSPSC 31162103
Artigo do fabricante nr 050114

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.