text.skipToContent text.skipToNavigation

FISCHER Bucha tipo S Plástico Nylon (poliamida) S 12


Referência
Diâmetro
Mostrar todas diâmetros
Marca Fischer
TCor Cinza
Material Plástico
Tipo nº. S
Peso por peça (g) 4.2
Info
  • Carga admissível em KN no maior diâmetro do parafuso, (valores a negrito), e uma montagem correta da bucha na superfície.
  • Carga admissível inclui o fator de segurança 7.
Embalado por 25
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro 12 mm
Marca Fischer
TCor Cinza
Material Plástico
Tipo nº. S
Peso por peça (g) 4.2
Info
  • Carga admissível em KN no maior diâmetro do parafuso, (valores a negrito), e uma montagem correta da bucha na superfície.
  • Carga admissível inclui o fator de segurança 7.
Código pautal

Dimensões

Betão celular ≥ PB4, PP4 (G4) 0.28
Betão ≥ C20/25 1.5
D (mm) 12
Profundidade do furo (mín.) 80
Furo ø 12
L (mm) 60
Tipo S 12
Parafusos para madeira 8

Números do artigo

Referência 63100.120.001
EAN 4006209501122
UBB 950372001517
UNSPSC 31162103
Artigo do fabricante nr 050112
Número de stock da NATO 5340-12-184-4261

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.