text.skipToContent text.skipToNavigation

FISCHER Bucha tipo S Plástico Nylon (poliamida) S 7


Referência
Diâmetro
Mostrar todas diâmetros
Marca Fischer
TCor Cinza
Material Plástico
Tipo nº. S
Peso por peça (g) 0.7
Info
  • Carga admissível em KN no maior diâmetro do parafuso, (valores a negrito), e uma montagem correta da bucha na superfície.
  • Carga admissível inclui o fator de segurança 7.
Embalado por 100
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro 7 mm
Marca Fischer
TCor Cinza
Material Plástico
Tipo nº. S
Peso por peça (g) 0.7
Info
  • Carga admissível em KN no maior diâmetro do parafuso, (valores a negrito), e uma montagem correta da bucha na superfície.
  • Carga admissível inclui o fator de segurança 7.
Código pautal

Dimensões

D (mm) 7
Profundidade do furo (mín.) 40
Furo ø 7
L (mm) 30
Tipo S 7
Parafusos para madeira 4

Números do artigo

Referência 63100.070.001
EAN 4006209561065
UBB 950372001285
UNSPSC 31162103
Artigo do fabricante nr 056106
Número de stock da NATO 5340-12-319-7584

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.