text.skipToContent text.skipToNavigation

FISCHER Bucha tipo S Plástico Nylon (poliamida) S 6


Referência
Diâmetro
Mostrar todas diâmetros
Marca Fischer
TCor Cinza
Material Plástico
Tipo nº. S
Peso por peça (g) 0.66
Info
  • Carga admissível em KN no maior diâmetro do parafuso, (valores a negrito), e uma montagem correta da bucha na superfície.
  • Carga admissível inclui o fator de segurança 7.
Embalado por 100
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro 6 mm
Marca Fischer
TCor Cinza
Material Plástico
Tipo nº. S
Peso por peça (g) 0.66
Info
  • Carga admissível em KN no maior diâmetro do parafuso, (valores a negrito), e uma montagem correta da bucha na superfície.
  • Carga admissível inclui o fator de segurança 7.
Código pautal

Dimensões

Tijolo ≥ Mz12 0.28
Betão celular ≥ PB4, PP4 (G4) 0.05
Betão ≥ C20/25 0.4
D (mm) 6
Profundidade do furo (mín.) 40
Furo ø 6
L (mm) 30
Tijolo arenoso ≥ KS12 0.28
Tipo S 6
Parafusos para madeira 4

Números do artigo

Referência 63100.060.001
EAN 4006209501061
UBB 950372001103
UNSPSC 31162103
Artigo do fabricante nr 050106
Número de stock da NATO 5340-12-150-9784

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.