text.skipToContent text.skipToNavigation

FISCHER Bucha tipo S Plástico Nylon (poliamida) S 4


Referência
Diâmetro
Mostrar todas diâmetros
Marca Fischer
TCor Cinza
Material Plástico
Tipo nº. S
Peso por peça (g) 0.18
Info
  • Carga admissível em KN no maior diâmetro do parafuso, (valores a negrito), e uma montagem correta da bucha na superfície.
  • Carga admissível inclui o fator de segurança 7.
Embalado por 200
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro 4 mm
Marca Fischer
TCor Cinza
Material Plástico
Tipo nº. S
Peso por peça (g) 0.18
Info
  • Carga admissível em KN no maior diâmetro do parafuso, (valores a negrito), e uma montagem correta da bucha na superfície.
  • Carga admissível inclui o fator de segurança 7.
Código pautal

Dimensões

Tijolo ≥ Mz12 0.14
Betão ≥ C20/25 0.16
D (mm) 4
Profundidade do furo (mín.) 25
Furo ø 4
L (mm) 20
Tijolo arenoso ≥ KS12 0.14
Tipo S 4
Parafusos para madeira 2

Números do artigo

Referência 63100.040.001
EAN 4006209501047
UBB 950372000949
UNSPSC 31162103
Artigo do fabricante nr 050104
Número de stock da NATO 5340-17-121-7082

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.