text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer Ancoragem perno Aço Zincado FAZII8/30


Referência
Marca Fischer
Material Aço
Aprovação ETA Option 1
Tratamento sup. Zincado
Rosca Métrica
Tipo nº. FAZ II
Peso por peça (g) 37.915
Embalado por 50
Apenas embalagem completa

Especificações

Marca Fischer
Material Aço
Aprovação ETA Option 1
Tratamento sup. Zincado
Rosca Métrica
Tipo nº. FAZ II
Peso por peça (g) 37.915
Info
  • do= Diâmetro nominal de furo.
  • Min. td= Profundidade de furo recomendado.
  • hef= Profundidade efectiva de ancoragem.
  • tfix= Gama de aperto.
  • s = Entre-faces.
  • kN = Carga em kN.
  • A carga admissivel é válida para uma única bucha, em betão fissurado (zona de tensão) com betão classe C20/25, incl. factor de segurança parcial γf= 1,4 e se o Scr, N e Ccr, N são tidos em consideração.
  • Cálculos finais devem estar em conformidade com European Technical Approval (ETA), esta aprovação é também disponivel sob pedido.
Código pautal

Dimensões

d-D M8
do 8
hef 45
kN 2.4
L (mm) 97
Min. td 95
Anel ø 16
s 13
tfix 30
Tipo FAZII8/30

Números do artigo

Referência 63323.080.030
EAN 4006209948774
UBB 500504260505
UNSPSC 31162101
Artigo do fabricante nr 094877

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.