text.skipToContent text.skipToNavigation

8MM


Referência
Diâmetro
Mostrar todas diâmetros
Marca Fabory
Material Aço de corte
Peso por peça (g) 48
Info
  • Md max. = Torque máximo admissível
Código pautal
Embalado por 1

Especificações

Diâmetro 8 mm
Marca Fabory
Material Aço de corte
Peso por peça (g) 48
Info
  • Md max. = Torque máximo admissível
Código pautal

Dimensões

d 8
d (H7) 8
d1 8
d2 13
D (mm) 8
L3 60

Padrões

DIN 808-D

Números do artigo

Referência 57560.080.013
EAN 8715492877079
UBB 203385083266
UNSPSC 31160000

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.