text.skipToContent text.skipToNavigation

4,0X8MM

Referência
Diâmetro
Mostrar todas diâmetros
Comprimento
Mostrar todas comprimentos
Material de mandril Aço inoxidável
Marca Fabory
Forma da cabeça Cabeça de embeber
Material body/mandrel Aluminium AlMg 3 / Stainless steel
Tipo de porcas de rebitar Aberta

Especificações

Diâmetro 4 mm
Comprimento 8 mm
Material de mandril Aço inoxidável
Marca Fabory
Forma da cabeça Cabeça de embeber
Material body/mandrel Aluminium AlMg 3 / Stainless steel
Tipo de porcas de rebitar Aberta
Peso por peça (g) 1.4
Código pautal

Dimensões

D (mm) 4
Furo ø 4.1
Gama de aperto (min. - max.) 2.5-5.0
L (mm) 8
ø dk (max.) 7.5

Números do artigo

Referência 34200.040.008
EAN 8715492974167
UBB 950369317645
UNSPSC 31162201

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.