text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Coverall 2XL Branco XXL


Referência 4510XXL3M
Cor Branco
Resistente ao óleo Sim
Resistente a produtos químicos Sim
Material Polipropileno (PP)
Botão de fecho Não
Capota amovível Não
Adequado para sobrepressão Não
Embalado por 20
Apenas embalagem completa

Especificações

Cor Branco
Resistente ao óleo Sim
Resistente a produtos químicos Sim
Material Polipropileno (PP)
Botão de fecho Não
Capota amovível Não
Adequado para sobrepressão Não
Estanque ao fluido Sim
Tipo de ajuste Tamanho normal
Repelente de água Sim
Alta visibilidade (cores de sinalização) Não
Com faixas reflectoras Não
Género Linho
Proteção contra a água e a humidade em conformidade com a norma EN 343 Não
Proteção contra avisos em conformidade com a norma EN ISO 20471 Não
Proteção contra o calor e a chama de acordo com a norma EN 11612 Não
Lavável na máquina Não
Proteção contra soldadura de acordo com a norma EN 11611 Não
Estanqueidade Não
Com ligação de ar fresco Não
Marca 3M
Peso por peça (g) 4953
Código pautal
Model 4510

Números do artigo

Referência 4510XXL3M
EAN 4046719401635
UBB 500614557675
UNSPSC 46181503
Artigo do fabricante nr 4510XXL
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.