text.skipToContent text.skipToNavigation

25MM


Referência
Diâmetro
Mostrar todas diâmetros
Marca Fabory
Material Aço de corte
Peso por peça (g) 950
Info
  • Md max. = Torque máximo admissível
Código pautal
Embalado por 1

Especificações

Diâmetro 25 mm
Marca Fabory
Material Aço de corte
Peso por peça (g) 950
Info
  • Md max. = Torque máximo admissível
Código pautal

Dimensões

d 25
d (H7) 25
d1 25
d2 40
D (mm) 25
L3 156

Padrões

DIN 808-D

Números do artigo

Referência 57560.250.040
EAN 8715492877123
UBB 203385061718
UNSPSC 31160000

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.