text.skipToContent text.skipToNavigation

20MM


Referência
Diâmetro
Mostrar todas diâmetros
Marca Fabory
Material Aço de corte
Peso por peça (g) 500
Info
  • Md max. = Torque máximo admissível
Código pautal
Embalado por 1

Especificações

Diâmetro 20 mm
Marca Fabory
Material Aço de corte
Peso por peça (g) 500
Info
  • Md max. = Torque máximo admissível
Código pautal

Dimensões

d 20
d (H7) 20
d1 20
d2 32
D (mm) 20
L3 124

Padrões

DIN 808-D

Números do artigo

Referência 57560.200.032
EAN 8715492877116
UBB 203385061635
UNSPSC 31160000

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.