text.skipToContent text.skipToNavigation

16MM


Referência
Diâmetro
Mostrar todas diâmetros
Marca Fabory
Material Aço de corte
Peso por peça (g) 240
Info
  • Md max. = Torque máximo admissível
Código pautal
Embalado por 1

Especificações

Diâmetro 16 mm
Marca Fabory
Material Aço de corte
Peso por peça (g) 240
Info
  • Md max. = Torque máximo admissível
Código pautal

Dimensões

d 16
d (H7) 16
d1 16
d2 25
D (mm) 16
L3 104

Padrões

DIN 808-D

Números do artigo

Referência 57560.160.025
EAN 8715492877109
UBB 203385061551
UNSPSC 31160000

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.