text.skipToContent text.skipToNavigation

10MM


Referência
Diâmetro
Mostrar todas diâmetros
Marca Fabory
Material Aço de corte
Peso por peça (g) 80
Info
  • Md max. = Torque máximo admissível
Código pautal
Embalado por 1

Especificações

Diâmetro 10 mm
Marca Fabory
Material Aço de corte
Peso por peça (g) 80
Info
  • Md max. = Torque máximo admissível
Código pautal

Dimensões

d 10
d (H7) 10
d1 10
d2 16
D (mm) 10
L3 74

Padrões

DIN 808-D

Números do artigo

Referência 57560.100.016
EAN 8715492877086
UBB 203385061304
UNSPSC 31160000

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.