text.skipToContent text.skipToNavigation

~D2093A INOX DISCO 3,2X6,0X0,3MM


Referência 51448.038.003
Marca Fabory
Material Aço mola inoxidável
Material técnico A2 (1.4310)
Peso por peça (g) 0.085
Info
  • Discos de mola acc. DIN 2093 A são usados em aplicações criticas em que a segurança é o fator principal. Aplicações similares podem ser encontradas por exemplo em embraiagens, dobradiças e aplicações de constante pressão. Devido à combinação correta de discos a elasticidade e/ou a deflexão pode ser corretamente doseada. As especificações técnicas destes discos vão de encontro às mais elevadas expetativas de cargas estáticas e dinâmicas. Os tratamentos térmicos dão aos discos uma cor bronze-cobreada.
  • De(h12) 8-10-12,5-14-16-18-20-22,5-25-28-31,5-40 X 12 CrNi 17 7 (Werkstoffnr. 1.4310).
  • De(h12) 35,5-50-56-71 X 35 CrMo 17 (Werkstoffno. 1.4122).
  • De(h12) 45 X 7 CrNiAl 17 7 (Werkstoffno. 1.4568).
  • De(h12) 80-100 X 22 CrMoV 12 1 (Werkstoffno. 1.4923).
  • F = força de disco em Newton numa deflexão de s = 0,75 ho(ho= Lo– t).
  • De(h12)=40, t=1 ATENÇAO: de acc. com ≈ DIN 2993 C estandardizado: execução 'leve'.
  • Para o cálculo dos discos, ver DIN 2092.
Código pautal
Embalado por 1

Especificações

Marca Fabory
Material Aço mola inoxidável
Material técnico A2 (1.4310)
Peso por peça (g) 0.085
Info
  • Discos de mola acc. DIN 2093 A são usados em aplicações criticas em que a segurança é o fator principal. Aplicações similares podem ser encontradas por exemplo em embraiagens, dobradiças e aplicações de constante pressão. Devido à combinação correta de discos a elasticidade e/ou a deflexão pode ser corretamente doseada. As especificações técnicas destes discos vão de encontro às mais elevadas expetativas de cargas estáticas e dinâmicas. Os tratamentos térmicos dão aos discos uma cor bronze-cobreada.
  • De(h12) 8-10-12,5-14-16-18-20-22,5-25-28-31,5-40 X 12 CrNi 17 7 (Werkstoffnr. 1.4310).
  • De(h12) 35,5-50-56-71 X 35 CrMo 17 (Werkstoffno. 1.4122).
  • De(h12) 45 X 7 CrNiAl 17 7 (Werkstoffno. 1.4568).
  • De(h12) 80-100 X 22 CrMoV 12 1 (Werkstoffno. 1.4923).
  • F = força de disco em Newton numa deflexão de s = 0,75 ho(ho= Lo– t).
  • De(h12)=40, t=1 ATENÇAO: de acc. com ≈ DIN 2993 C estandardizado: execução 'leve'.
  • Para o cálculo dos discos, ver DIN 2092.
Código pautal

Padrões

DIN ≈2093-A/C

Números do artigo

Referência 51448.038.003
EAN 8715492290939
UBB 950357583091
UNSPSC 31161811
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.