text.skipToContent text.skipToNavigation

Zestaw wierteł Bosch 2609255034


Numer artykułu 6U462834
Całkowita długość (mm)
Średnica wiertła (mm)
Średnica wału (mm) 1
System mocowania Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm) 12
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 34
Średnica wiertła (mm) 1
Średnica wału (mm) 1
System mocowania Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm) 12
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Tak
Nadaje się do stali Tak
Odpowiednie do betonu Nie
Nadaje się do ceramiki Nie
Odpowiedni do drewna Nie
Odpowiedni do metali nieżelaznych Tak
Odpowiedni do kamienia Nie
Nadaje się do rozwiercania Nie
Z kanałem chłodzącym Nie
Nadaje się do płytek Nie
Wiertło spiralne Nie
Marka Bosch
Waga na sztukę (g) 0.004
Kod towaru
Type Metal Drill Bit

Numery artykułów

Numer artykułu 6U462834
EAN 3165140407168
UBB 500699337738
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 2609255034
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.