text.skipToContent text.skipToNavigation

Wyrzynarka Metabo STE 140 PLUS


Numer artykułu 4J565761
Skok (mm) 26
Napięcie (V) 240
Częstotliwość (Hz) 50 - 60
Nominalny pobór mocy (W) 750
Masa maszyny (kg) 2.5
Głębokość cięcia w drewnie (mm) 140
Częstotliwość skoków bez obciążenia (1/min) 1000 - 3100
Pakowane po 1

Specyfikacje

Skok (mm) 26
Napięcie (V) 240
Częstotliwość (Hz) 50 - 60
Nominalny pobór mocy (W) 750
Masa maszyny (kg) 2.5
Głębokość cięcia w drewnie (mm) 140
Częstotliwość skoków bez obciążenia (1/min) 1000 - 3100
Maks. grubość materiału w aluminium 250 N/mm² (mm) 35
Maks. grubość materiału w stali 400 N/mm² (mm) 10
Zakres obrotu (°) -45 - 45
Marka Metabo
Type STE 140 Plus

Numery artykułów

Numer artykułu 4J565761
EAN 4007430279613
UBB 500686836502
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 601403510
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.