text.skipToContent text.skipToNavigation

Wkręty dwugwintowe A2 50 M8X150


Numer artykułu
Diameter
Pokaż wszystkie średnice
Length
Pokaż wszystkie długości
Marka Fabory
Klasa 50
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A2
Gwint Metric thread and wood screw thread
Pakowane po 100
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter 8 mm
Length 150 mm
Marka Fabory
Klasa 50
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A2
Gwint Metric thread and wood screw thread
Waga na sztukę (g) 40
Kod towaru

Wymiary

b1 50
b2 47
d1 8
d2 7.3
D (mm) 8
L (mm) 150
P 1.25

Numery artykułów

Numer artykułu 51287.080.150
EAN 8715494561860
UBB 500634595515
UNSPSC 31162400

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.