Haki & śruby oczkowe
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
Haki & śruby oczkowe
Wkręty dwustronne
Dowel screw Stal nierdzewna A2
51287
51287.060.090
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
Wkręty dwugwintowe A2 50 M6X90
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Pokaż wszystkie średnice
Length
Pokaż wszystkie długości
Marka
Fabory
Klasa
50
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
A2
Gwint
Metric thread and wood screw thread
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 100
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Warianty produktu
Pliki do pobrania
Produkty powiązane
Specyfikacje
Diameter
6 mm
Length
90 mm
Marka
Fabory
Klasa
50
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
A2
Gwint
Metric thread and wood screw thread
Waga na sztukę (g)
11.93
Kod towaru
Widok
Wymiary
b1
35
b2
52
d1
6
d2
6.3
D (mm)
6
L (mm)
90
P
1
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
51287.060.090
EAN
8715494561440
UBB
500634594450
UNSPSC
31162400
Pobierz jako PDF
Drukuj
Dla tego produktu nie ma dokumentów do pobrania.
Ilość produktów ({0})
Pokaż wszystkie warianty
Numer artykułu
Twój kod artykułu
Specyfikacja
Stan magazynowy
Cena netto po rabacie
Cena za
Ilość
 
Stan magazynowy
Cena netto po rabacie
Zapisz się
Poprzedni
Dla wybranego filtra nie znaleziono żadnego wyniku