text.skipToContent text.skipToNavigation

Wkręty dwugwintowe A2 50 M12X80


Numer artykułu
Diameter
Pokaż wszystkie średnice
Length
Pokaż wszystkie długości
Marka Fabory
Klasa 50
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A2
Gwint Metric thread and wood screw thread
Pakowane po 50
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter 12 mm
Length 80 mm
Marka Fabory
Klasa 50
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A2
Gwint Metric thread and wood screw thread
Waga na sztukę (g) 50
Kod towaru

Wymiary

b1 20
b2 57
d1 12
d2 10.7
D (mm) 12
L (mm) 80
P 1.75

Numery artykułów

Numer artykułu 51287.120.080
EAN 8715494561266
UBB 500634596018
UNSPSC 31162400

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.