text.skipToContent text.skipToNavigation
Uwaga! Od 1 kwietnia 2026 następuje aktualizacja kosztów dostawy i opłaty za łamane opakowania. → Sprawdź szczegóły

Wkrętak Knipex 982035 3,5 mm


Numer artykułu
Całkowita długość (mm)
Pokaż wszystkie długości
Izolowany Tak
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Tak
Długość ostrza (mm) 100
Szerokość ostrza (mm) 3.5
Typ wału Hexagon
Konstrukcja uchwytu 2-komponentowe
Pakowane po 1

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 202
Izolowany Tak
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Tak
Długość ostrza (mm) 100
Szerokość ostrza (mm) 3.5
Typ wału Hexagon
Konstrukcja uchwytu 2-komponentowe
Napęd kwadratowy/sześciokątny Hexagon
Napęd kwadratowy/napęd sześciokątny na całym ostrzu Tak
Materiał ostrza Chromowo-wanadowo-molibdenowy (CVM)
Ostrze chroniące powierzchnię Chromowane
Z zabezpieczeniem przed przewróceniem Tak
Marka Knipex
Waga na sztukę (g) 30
Kod towaru
Type Slotted Screwdriver

Numery artykułów

Numer artykułu K1320.035.001
EAN 4003773024217
UBB 419187400223
UNSPSC 27111701
Artykuł producenta nr 98 20 35

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.