text.skipToContent text.skipToNavigation

Wkrętak Knipex 980309 9 mm


Wkrętak do nakrętek Ergonomicznie zoptymalizowana, dwukomponentowa rękojeść redukująca zmęczenie podczas pracy i zapewniająca optymalne przenoszenie siły. Konstrukcja rękojeści zapobiega toczeniu się. - Szerokość w poprzek płaskowników S: 9.0mm- Długość rękojeści max: 112mm- Średnica główki d: 16 mm- Długość ostrza 125 mm- Testy VDE: ja

Numer artykułu
Szerokość klucza (mm) 9
Całkowita długość (mm) 237
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Tak
Długość ostrza (mm) 125
Testowane przez VDE Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Szerokość klucza (mm) 9
Całkowita długość (mm) 237
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Tak
Długość ostrza (mm) 125
Testowane przez VDE Tak
Marka Knipex
Waga na sztukę (g) 120
Kod towaru
Type VDE Nut Driver

Opis

Wkrętak do nakrętek Ergonomicznie zoptymalizowana, dwukomponentowa rękojeść redukująca zmęczenie podczas pracy i zapewniająca optymalne przenoszenie siły. Konstrukcja rękojeści zapobiega toczeniu się. - Szerokość w poprzek płaskowników S: 9.0mm- Długość rękojeści max: 112mm- Średnica główki d: 16 mm- Długość ostrza 125 mm- Testy VDE: ja

Numery artykułów

Numer artykułu K1303.090.001
EAN 4003773026112
UBB 240122662192
UNSPSC 27111701
Artykuł producenta nr 98 03 09

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.