text.skipToContent text.skipToNavigation

Wkładki Mosiądz M5


Artículo No.
Diameter
Mostrar todas średnice
Marka Fabory
Materiał Mosiądz
Gwint Metryczny
Typ nr. D
Waga na sztukę (g) 1.22
Info Cechy szczególne wkładek:
  • Są odpowiednie do szybkiego i efektywnego zapewnienia mocnego gwintu izometrycznego w miękkich materiałach, jak plastik, drewno, płyta wiórowa i aluminium.
  • Podczas montażu zęby osadzają się w ścianach otworu.
  • Połączenie jest samozabezpieczone przed drganiami i wstrząsami.
  • Typ D z dwoma rzędami zębów może być stosowany do drewna, większych sił i częstego demontażu.
Embalado por 100
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diameter M5
Marka Fabory
Materiał Mosiądz
Gwint Metryczny
Typ nr. D
Waga na sztukę (g) 1.22
Info Cechy szczególne wkładek:
  • Są odpowiednie do szybkiego i efektywnego zapewnienia mocnego gwintu izometrycznego w miękkich materiałach, jak plastik, drewno, płyta wiórowa i aluminium.
  • Podczas montażu zęby osadzają się w ścianach otworu.
  • Połączenie jest samozabezpieczone przed drganiami i wstrząsami.
  • Typ D z dwoma rzędami zębów może być stosowany do drewna, większych sił i częstego demontażu.
Kod towaru

Dimensiones

d-D M5
Wiertło ø 6.6
m2 9
P 0.8

Números de artículo

Artículo No. 64050.050.001
EAN 8715492891761
UBB 950372006490
UNSPSC 31161714

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.