Wkładki mosiężne L
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
Elementy złączne sys., meblowe & zabezpieczające
Elementy złączne do mebli
Wkładki mosiężne
Wkładki mosiężne L
64030
64030.040.001
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
Wkładki Mosiądz M4
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Pokaż wszystkie średnice
Marka
Fabory
Materiał
Mosiądz
Gwint
Metryczny
Typ nr.
E
Waga na sztukę (g)
0.82
Info
Special features of screw inserts type E:
They are highly suitable to provide soft materials like plastic, wood, chipboard and aluminium with strong ISO-metric thread in a fast and efficient way.
During assembly the teeth are anchoring into the wall of the hole.
The connection is selflocking against vibrations and shocks.
Type E (which is a shorter version of type D) with two rows of teeth may be used for wood, larger forces and frequent disassembly.
It is recommended that the exact pilot hole diameter selection is made on basis of tests.
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 200
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Warianty produktu
Pliki do pobrania
Produkty powiązane
Specyfikacje
Diameter
M4
Marka
Fabory
Materiał
Mosiądz
Gwint
Metryczny
Typ nr.
E
Waga na sztukę (g)
0.82
Info
Special features of screw inserts type E:
They are highly suitable to provide soft materials like plastic, wood, chipboard and aluminium with strong ISO-metric thread in a fast and efficient way.
During assembly the teeth are anchoring into the wall of the hole.
The connection is selflocking against vibrations and shocks.
Type E (which is a shorter version of type D) with two rows of teeth may be used for wood, larger forces and frequent disassembly.
It is recommended that the exact pilot hole diameter selection is made on basis of tests.
Kod towaru
Widok
Wymiary
d-D
M4
Wiertło ø
5.5
m2
8
P
0.7
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
64030.040.001
EAN
8715492891723
UBB
950372005997
UNSPSC
31161714
Pobierz jako PDF
Drukuj
Pobierz dodatkowe informacje
Ilość produktów ({0})
Pokaż wszystkie warianty
Numer artykułu
Twój kod artykułu
Specyfikacja
Stan magazynowy
Cena netto po rabacie
Cena za
Ilość
 
Stan magazynowy
Cena netto po rabacie
Zapisz się
Poprzedni
Dla wybranego filtra nie znaleziono żadnego wyniku