text.skipToContent text.skipToNavigation

Wiertło Metabo 24 x 600 mm


Numer artykułu 3P399966
Całkowita długość (mm)
Średnica wiertła (mm)
System mocowania SDS-max
Długość cięcia (mm) 400
Liczba ostrzy tnących 4
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 600
Średnica wiertła (mm) 24
System mocowania SDS-max
Długość cięcia (mm) 400
Liczba ostrzy tnących 4
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Nadaje się do stali Nie
Odpowiednie do betonu Nie
Nadaje się do ceramiki Nie
Odpowiednie do żeliwa Nie
Odpowiedni do drewna Nie
Odpowiedni do metali nieżelaznych Nie
Odpowiedni do kamienia Nie
Nadaje się do szkła Nie
Oś wtykana z płaskim końcem Nie
Nadaje się do rozwiercania Nie
Z kanałem chłodzącym Nie
Nadaje się do płytek Nie
Wiertło spiralne Nie
Marka Metabo

Numery artykułów

Numer artykułu 3P399966
EAN 4007430324955
UBB 500686846907
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 626915000
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.