text.skipToContent text.skipToNavigation

Wiertło do muru Metabo 5,5 x 85 mm


Numer artykułu 6V138041
Całkowita długość (mm)
Średnica wiertła (mm)
System mocowania Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm) 50
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Nadaje się do stali Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 85
Średnica wiertła (mm) 5.5
System mocowania Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm) 50
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Nadaje się do stali Nie
Odpowiednie do betonu Tak
Nadaje się do ceramiki Nie
Odpowiednie do żeliwa Nie
Odpowiedni do drewna Nie
Odpowiedni do metali nieżelaznych Nie
Odpowiedni do kamienia Tak
Nadaje się do szkła Nie
Oś wtykana z płaskim końcem Nie
Kąt wierzchołkowy (°) 130
Nadaje się do rozwiercania Nie
Z kanałem chłodzącym Nie
Nadaje się do płytek Nie
Wiertło spiralne Tak
Marka Metabo

Numery artykułów

Numer artykułu 6V138041
EAN 4007430068705
UBB 500662781805
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 627470000
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.