Wkrętarki
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
Wkrętaki, bity & klucze
Wkrętarki
Wkrętarki
81894
81894.001.200
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
WERA SCRWDR 350PH GR.1/200008712
Dodaj do katalogu
Previous
Next
Numer artykułu
Długość ostrza (mm)
Pokaż wszystko
Konstrukcja
Prawy
System przykręcania
Phillips
Całkowita długość (mm)
298
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Warianty produktu
Pliki do pobrania
Produkty powiązane
Specyfikacje
Długość ostrza (mm)
200
Konstrukcja
Prawy
System przykręcania
Phillips
Całkowita długość (mm)
298
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Funkcja zacisku
Nie
Model precyzyjny
Tak
Model o niskiej iskrowości
Nie
Typ wału
Okrągły
Konstrukcja uchwytu
2-komponentowe
Średnica ostrza (mm)
4.5
Napęd kwadratowy/napęd sześciokątny na całym ostrzu
Nie
Obrotowa nasadka
Nie
Ostrze ciągłe
Nie
Z zabezpieczeniem przed przewróceniem
Tak
Testowane przez VDE
Nie
Marka
Wera
Waga na sztukę (g)
54
Kod towaru
Widok
O (max.)
350
Type
Phillips Screwdriver
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
Wkrętak 350 PH do wkrętów krzyżakowych, PH 1 x 200 mmWkrętak Kraftform Plus klasy premium. Wielokomponentowa rękojeść Kraftform Plus zapewnia wygodę i ergonomię wkręcania, zapobiegając powstawaniu pęcherzy i zrogowaceń. Twarde strefy rękojeści zapewniają wysoką prędkość roboczą, a miękkie strefy rękojeści gwarantują przenoszenie wysokiego momentu obrotowego. Końcówki wkrętaków Wera Lasertip są mikroskopijnie szorstkowane wiązką lasera. Ta chropowata powierzchnia "wgryza się" w łeb śruby, a niezamierzone poślizgnięcie się należy już do przeszłości. Wyszukiwarka narzędzi "Take it easy" z kodowaniem kolorystycznym według profilu i rozmiaru - dla szybkiej i łatwej identyfikacji wymaganego narzędzia. Sześciokątne zabezpieczenie przed staczaniem się zapobiega irytującemu staczaniu się bitów w miejscu pracy.
Numery artykułów
Numer artykułu
81894.001.200
EAN
4013288003614
UBB
425124903948
UNSPSC
27111701
Artykuł producenta nr
05008712001