Zestawy bitów
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
Wkrętaki, bity & klucze
Bity
Zestawy bitów
4V703857
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
Wera Kraftform Kompakt Stubby 1, 19 pieces
Dodaj do katalogu
Previous
Next
Numer artykułu
4V703857
Liczba bitów PH (trawersa)
2
Liczba bitów PZ (krzyżak)
2
Liczba bitów Torx
5
Liczba bitów rowek
3
Całkowita liczba bitów
18
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Produkty powiązane
Specyfikacje
Liczba bitów PH (trawersa)
2
Liczba bitów PZ (krzyżak)
2
Liczba bitów Torx
5
Liczba bitów rowek
3
Całkowita liczba bitów
18
Liczba bitów gniazdo sześciokątne
6
Liczba bitów TriWing
0
Liczba bitów z dwoma otworami
0
Liczba bitów kwadrat wewnętrzny (Robertson)
0
Marka
Wera
Waga na sztukę (g)
266
Kod towaru
Widok
O (max.)
Kraftform Kompakt Stubby 1
Type
Bit Set
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
Handle/interchangeable blade system for lightning fast replacement of the required blade. Especially small bitholding Stubby screwdriver handle with short blade for hard to reach areas. Suitable for the mounting of bits with ¼" hexagon drive as per DIN ISO 1173-C 6.3 and Wera connection series 1. With strong permanent magnet, which also holds large and heavy screws. The 2-component Kraftform handle with its practical combination of hard and soft zones allows for a firm grip and precise working. High-quality BiTorsion bits with BiTorsion zone to prevent twisting of the bit tip under high loads. This significantly increases product life. Compact, textile box with high robustness, low weight and volume. Suitable for docking with the Wera 2go system.
Numery artykułów
Numer artykułu
4V703857
EAN
4013288214553
UBB
500711202290
UNSPSC
27110000
Artykuł producenta nr
05057471001