Zestawy wkrętaków
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
Wkrętaki, bity & klucze
Bity
Zestawy bitów
1U229978
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
Wera Kraftform Kompakt 400, 17 pieces
Dodaj do katalogu
Previous
Next
Numer artykułu
1U229978
Długość wału (mm)
89
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Uchwyt T
Tak
Liczba bitów PH (trawersa)
2
Liczba bitów PZ (krzyżak)
2
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Produkty powiązane
Specyfikacje
Długość wału (mm)
89
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Uchwyt T
Tak
Liczba bitów PH (trawersa)
2
Liczba bitów PZ (krzyżak)
2
Liczba bitów Torx
6
Liczba bitów rowek
1
Całkowita liczba bitów
14
Liczba bitów gniazdo sześciokątne
3
Liczba bitów TriWing
0
Liczba bitów z dwoma otworami
0
Rozmiar połączenia (mm)
6.35
Liczba bitów kwadrat wewnętrzny (Robertson)
0
Marka
Wera
Waga na sztukę (g)
622
Kod towaru
Widok
O (max.)
Kraftform Kompakt 400
Type
Bit Set
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
Kraftform Kompakt 400, 17 sztuk 1x 416 R Wkrętak z rękojeścią T Rapidaptor: 1/4", x 45 mm 2x 851/4 Z bity: PH 2x89 mm, PH 3x89 mm 2x 855/4 Końcówki Z: PZ 2x89 mm, PZ 3x89 mm 6x 867/4 Z Bity TORX®: TX 10x89 mm, TX 15x89 mm, TX 20x89 mm, TX 25x89 mm, TX 30x89 mm, TX 40x89 mm 5x 840/4 Bity Z: 3x89 mm, 4x89 mm, 5x89 mm, 6x89 mm, 8x89 mm 1x 800/4 końcówki Z: 1 x 5,5 x 89 mm 1x Pasek mocujący Hook and Loop 120: 120 x 50 mmWkrętak z rękojeścią: Idealny kształt rękojeści umożliwiający przenoszenie wysokiego momentu obrotowego w trudnych sytuacjach dokręcania i odkręcania. Ergonomiczny kształt rękojeści dobrze wypełnia dłoń, a palce leżą bezpiecznie w miękkich, zaokrąglonych wgłębieniach rękojeści. Cała dłoń ma kontakt z rękojeścią, co pozwala uniknąć strat tarcia między dłonią a rękojeścią. Specjalna obróbka powierzchni ostrzy zapewnia wysoką ochronę przed korozją i optymalne dopasowanie do łba śruby.
Numery artykułów
Numer artykułu
1U229978
EAN
4013288214546
UBB
500711198415
UNSPSC
27110000
Artykuł producenta nr
05057470001