text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 869/4 SW7/65 060276

Numer artykułu 81593.070.065
Ochrona powierzchni Inny
Szerokość klucza (mm) 7
Długość (m) 65
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 1/4 cala

Specyfikacje

Ochrona powierzchni Inny
Szerokość klucza (mm) 7
Długość (m) 65
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 1/4 cala
Magnetyczny Nie
Wymiar (mm) 7
Podwójna wkładka sześciokątna Nie
Z przegubem Nie
Rozmiar połączenia (mm) 6.3
Szerokość klucza -
Dla wkrętarki udarowej Nie
Testowane przez VDE Nie
Marka Wera
Waga na sztukę (g) 32
Kod towaru

Opis

Metric nutsetter for hexagon head screws. Non-magnetic design. ¼ hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Numery artykułów

Numer artykułu 81593.070.065
EAN 4013288016560
UBB 203232028696
UNSPSC 31161507
Artykuł producenta nr 05060276001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.