text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 851/4 BTZ PH 3 x 50

Numer artykułu 6H167232
System przykręcania Krzyż (X)
Rozmiar 3
Całkowita długość (mm) 50
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Nie

Specyfikacje

System przykręcania Krzyż (X)
Rozmiar 3
Całkowita długość (mm) 50
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Rozmiar złącza 1/4 cala
Blokada kulkowa Nie
Z otworem Nie
Rozmiar połączenia (mm) 4
Dwustronne Nie
Typ głowicy krzyżowej Phillips
Marka Wera
Waga na sztukę (g) 10.8
Kod towaru

Opis

BiTorsion bits for Phillips screws with torsion zone into which kinetic energy is dissipated during peak loads. This significantly increases the product life. Tough, for universal use. 1/4 hexagonal, suitable for bitholding screwdrivers as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Numery artykułów

Numer artykułu 6H167232
EAN 4013288034595
UBB 500643386062
UNSPSC 31161507
Artykuł producenta nr 05059554001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.