Wkrętarki
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
Wkrętaki, bity & klucze
Wkrętarki
Wkrętarki
2V336925
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
Wera 367 TORX® Stubby screwdriver, TX 40 x 25 mm
Dodaj do katalogu
Previous
Next
Numer artykułu
2V336925
Całkowita długość (mm)
79
Rozmiar (TX)
40
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Długość ostrza (mm)
25
Typ wału
Okrągły
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Produkty powiązane
Specyfikacje
Całkowita długość (mm)
79
Rozmiar (TX)
40
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Długość ostrza (mm)
25
Typ wału
Okrągły
Konstrukcja uchwytu
2-komponentowe
Obrotowa nasadka
Nie
Ostrze ciągłe
Nie
Z zabezpieczeniem przed przewróceniem
Tak
Testowane przez VDE
Nie
Marka
Wera
Waga na sztukę (g)
231
Kod towaru
Widok
O (max.)
367
Type
Torx Stubby Screwdriver
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
367 Wkrętak TORX® Stubby, TX 40 x 25 mmSzczególnie mały wkrętak z krótkim grotem do trudno dostępnych miejsc. Dwukomponentowa rękojeść Kraftform z wygodnym połączeniem twardych i miękkich stref umożliwia pewny chwyt i precyzyjną pracę. Grot posiada wszystkie zalety technologii bitów Wera. Specjalna obróbka powierzchni ostrzy zapewnia wysoką ochronę przed korozją i optymalną dokładność dopasowania do śruby. Sześciokątne zabezpieczenie przed staczaniem zapobiega irytującemu staczaniu się bitów w miejscu pracy.
Numery artykułów
Numer artykułu
2V336925
EAN
4013288212306
UBB
500711202035
UNSPSC
27110000
Artykuł producenta nr
05008862001