text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 367 TORX® Stubby screwdriver, TX 10 x 25 mm

Numer artykułu 7D962798
Całkowita długość (mm) 79
Rozmiar (TX) 10
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Długość ostrza (mm) 25
Typ wału Okrągły

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 79
Rozmiar (TX) 10
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Długość ostrza (mm) 25
Typ wału Okrągły
Konstrukcja uchwytu 2-komponentowe
Średnica ostrza (mm) 3.4
Obrotowa nasadka Nie
Ostrze ciągłe Nie
Z zabezpieczeniem przed przewróceniem Tak
Testowane przez VDE Nie
Marka Wera
Waga na sztukę (g) 216
Kod towaru
O (max.) 367
Type Torx Stubby Screwdriver

Opis

367 Wkrętak TORX® Stubby, TX 10 x 25 mmSzczególnie mały wkrętak z krótkim grotem do trudno dostępnych miejsc. Dwukomponentowa rękojeść Kraftform z wygodnym połączeniem twardych i miękkich stref umożliwia pewny chwyt i precyzyjną pracę. Grot posiada wszystkie zalety technologii bitów Wera. Specjalna obróbka powierzchni ostrzy zapewnia wysoką ochronę przed korozją i optymalną dokładność dopasowania do śruby. Sześciokątne zabezpieczenie przed staczaniem zapobiega irytującemu staczaniu się bitów w miejscu pracy.

Numery artykułów

Numer artykułu 7D962798
EAN 4013288212245
UBB 500711200880
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 05008856001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.