Wkrętarki
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
Wkrętaki, bity & klucze
Wkrętarki
Wkrętarki
8H510547
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
WERA 2054 MICRO 2.5X60
Dodaj do katalogu
Previous
Next
Numer artykułu
8H510547
Całkowita długość (mm)
Szerokość klucza (mm)
2.5
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Długość ostrza (mm)
60
Średnica ostrza (mm)
4
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Produkty powiązane
Specyfikacje
Całkowita długość (mm)
157
Szerokość klucza (mm)
2.5
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Długość ostrza (mm)
60
Średnica ostrza (mm)
4
Testowane przez VDE
Nie
Marka
Wera
Waga na sztukę (g)
17.95
Kod towaru
Widok
O (max.)
2054 MICRO
Type
Hexagon Screwdriver
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
Premium Wera Micro screwdriver for precision mechanical couplings. By supporting the hand on the rotating cap, and due to the fast rotating zone below the rotating cap, lightning fast turning is possible. Time-consuming hand switching is eliminated. The power zone with integrated soft zones ensures the transmission of high tightening and loosening moments. Precision zone for correct rotation angles whilst adjusting. The Wera Black Point tip offers fitting accuracy and optimised corrosion protection. Take it easy tool finder with size stamping and colour coding by profile for quick and easy identification of the required tool.
Numery artykułów
Numer artykułu
8H510547
EAN
4013288032126
UBB
500643253635
UNSPSC
27111701
Artykuł producenta nr
05118070001