Wkrętarki
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
Wkrętaki, bity & klucze
Wkrętarki
Wkrętarki
1A125958
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
WERA 2050 PH MICRO 0X60
Dodaj do katalogu
Previous
Next
Numer artykułu
1A125958
Długość ostrza (mm)
Konstrukcja
Prawy
System przykręcania
Phillips
Całkowita długość (mm)
157
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Produkty powiązane
Specyfikacje
Długość ostrza (mm)
60
Konstrukcja
Prawy
System przykręcania
Phillips
Całkowita długość (mm)
157
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Funkcja zacisku
Nie
Model precyzyjny
Tak
Model o niskiej iskrowości
Nie
Konstrukcja uchwytu
2-komponentowe
Średnica ostrza (mm)
3
Napęd kwadratowy/napęd sześciokątny na całym ostrzu
Nie
Z zabezpieczeniem przed przewróceniem
Tak
Testowane przez VDE
Nie
Marka
Wera
Waga na sztukę (g)
13.55
Kod towaru
Widok
O (max.)
2050
Type
Electrical/Precision Phillips Screwdriver
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
2050 Wkrętak PH do śrub krzyżakowych do zastosowań elektronicznych, PH 0 x 60 mmMikrowkrętak premium Wera do precyzyjnych połączeń mechanicznych. Dzięki oparciu dłoni na obrotowym kołpaku i szybkiej strefie obrotowej poniżej obrotowego kołpaka, możliwe jest błyskawiczne obracanie. Eliminuje to czasochłonną zmianę ręki. Strefa mocy ze zintegrowanymi strefami miękkimi zapewnia przenoszenie dużych momentów dokręcania i odkręcania. Strefa precyzyjna zapewniająca prawidłowe kąty obrotu podczas regulacji. Końcówka Wera Black Point zapewnia dokładność dopasowania i optymalną ochronę przed korozją. ",Take it easy", wyszukiwarka narzędzi z oznaczeniem rozmiaru i kodowaniem kolorystycznym według profilu dla szybkiej i łatwej identyfikacji wymaganego narzędzia.
Numery artykułów
Numer artykułu
1A125958
EAN
4013288031976
UBB
500643250094
UNSPSC
27111701
Artykuł producenta nr
05118022001