Wkrętarki
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
Wkrętaki, bity & klucze
Wkrętarki
Wkrętarki
9G966695
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
WERA 2035 MICRO 0.40X2.5X80
Dodaj do katalogu
Previous
Next
Numer artykułu
9G966695
Całkowita długość (mm)
Konstrukcja
Prawy
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Długość ostrza (mm)
80
Szerokość ostrza (mm)
2.5
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Produkty powiązane
Specyfikacje
Całkowita długość (mm)
177
Konstrukcja
Prawy
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Długość ostrza (mm)
80
Szerokość ostrza (mm)
2.5
Grubość ostrza (mm)
0.4
Funkcja zacisku
Nie
Model precyzyjny
Tak
Model o niskiej iskrowości
Nie
Konstrukcja uchwytu
2-komponentowe
Średnica ostrza (mm)
2.5
Napęd kwadratowy/napęd sześciokątny na całym ostrzu
Nie
Wybrzuszone ostrze
Nie
Marka
Wera
Waga na sztukę (g)
12.5
Kod towaru
Widok
O (max.)
2035
Type
Slotted Screwdriver
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
Premium Wera Micro screwdriver for precision mechanical couplings. By supporting the hand on the rotating cap, and due to the fast rotating zone below the rotating cap, lightning fast turning is possible. Time-consuming hand switching is eliminated. The power zone with integrated soft zones ensures the transmission of high tightening and loosening moments. Precision zone for correct rotation angles whilst adjusting. The Wera Black Point tip offers fitting accuracy and optimised corrosion protection. Take it easy tool finder with size stamping and colour coding by profile for quick and easy identification of the required tool.
Numery artykułów
Numer artykułu
9G966695
EAN
4013288031907
UBB
500643248205
UNSPSC
27111701
Artykuł producenta nr
05118008001