text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 165 IS 2X100

Numer artykułu 9G438205
Długość ostrza (mm)
Konstrukcja Prawy
System przykręcania Pozidriv PZ
Całkowita długość (mm) 205
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Tak

Specyfikacje

Długość ostrza (mm) 100
Konstrukcja Prawy
System przykręcania Pozidriv PZ
Całkowita długość (mm) 205
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Tak
Funkcja zacisku Nie
Model precyzyjny Tak
Model o niskiej iskrowości Nie
Typ wału Okrągły
Konstrukcja uchwytu 2-komponentowe
Napęd kwadratowy/napęd sześciokątny na całym ostrzu Nie
Obrotowa nasadka Nie
Ostrze ciągłe Nie
Z zabezpieczeniem przed przewróceniem Tak
Testowane przez VDE Tak
Marka Wera
Waga na sztukę (g) 82
Kod towaru
O (max.) 165 iS
Type Pozidriv Screwdriver

Opis

Wera VDE screwdriver with multi-component Kraftform Plus handle for fast and smooth work: Hard handle zones for high working speeds, while soft handle zones guarantee a high torque transfer. Individually tested at 10,000 V for safe working at the approved voltage of 1,000 V. Reduced blade diameter, so that even sunken screws can be easily reached. Take it easy tool finder with colour coding by profile and size stamping - for quick and easy identification of the required tool. the hexagon anti-roll protection avoids screwdrivers from rolling away annoyingly at the workplace.

Numery artykułów

Numer artykułu 9G438205
EAN 4013288160249
UBB 500643278079
UNSPSC 27111701
Artykuł producenta nr 05006461001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.