text.skipToContent text.skipToNavigation
Uwaga! Od 1 czerwca 2026 następuje aktualizacja kosztów dostawy. → Sprawdź szczegóły

Szczotka ręczna Tyrolit 290 x 22 x 25 x 140


Dzięki uniwersalnym szczotkom PREMIUM firmy Tyrolit można wykonywać zadania takie jak usuwanie rdzy, farby i lakieru, a także usuwanie zadziorów w najszybszym możliwym czasie. Ponadto to uniwersalne narzędzie jest idealne do czyszczenia szwów spawalniczych, przygotowania powierzchni i wykańczania stali nierdzewnej. Produkt wyróżnia się najkrótszym czasem pracy i najprzyjemniejszą obsługą.

Numer artykułu 2D701921
Długość (m) 290
Materiał Stal nierdzewna
Średnica przewodu (mm) 22
Marka Tyrolit
Waga na sztukę (g) 95
Pakowane po 12
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Długość (m) 290
Materiał Stal nierdzewna
Średnica przewodu (mm) 22
Marka Tyrolit
Waga na sztukę (g) 95
Kod towaru
Type Hand Brush

Opis

Dzięki uniwersalnym szczotkom PREMIUM firmy Tyrolit można wykonywać zadania takie jak usuwanie rdzy, farby i lakieru, a także usuwanie zadziorów w najszybszym możliwym czasie. Ponadto to uniwersalne narzędzie jest idealne do czyszczenia szwów spawalniczych, przygotowania powierzchni i wykańczania stali nierdzewnej. Produkt wyróżnia się najkrótszym czasem pracy i najprzyjemniejszą obsługą.

Numery artykułów

Numer artykułu 2D701921
EAN 9003178955791
UBB 500572202744
UNSPSC 27111907
Artykuł producenta nr 895579
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.