text.skipToContent text.skipToNavigation

Vemo Tulejki Stal Ocynkowane M8X20


Numer artykułu
Diameter
Pokaż wszystkie średnice
Length
Pokaż wszystkie długości
Marka Vemo
Materiał Stal
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Gwint Metryczny
Typ nr. 1551
Pakowane po 200
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M8
Length 20 mm
Marka Vemo
Materiał Stal
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Gwint Metryczny
Typ nr. 1551
Waga na sztukę (g) 12
Kod towaru

Wymiary

b 12
d-D M8
L (mm) 20
P 1.25
Obciążenie rozciągające kN 16

Numery artykułów

Numer artykułu 18570.080.020
EAN 8715492600721
UBB 950352028456
UNSPSC 31162101
Artykuł producenta nr 3000023022

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.