text.skipToContent text.skipToNavigation

Vemo Tulejki Stal Ocynkowane M24X70


Numer artykułu
Diameter
Pokaż wszystkie średnice
Length
Pokaż wszystkie długości
Marka Vemo
Materiał Stal
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Gwint Metryczny
Typ nr. 1551
Pakowane po 50
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M24
Length 70 mm
Marka Vemo
Materiał Stal
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Gwint Metryczny
Typ nr. 1551
Waga na sztukę (g) 250
Kod towaru

Wymiary

b 32
d-D M24
L (mm) 70
P 3
Obciążenie rozciągające kN 181

Numery artykułów

Numer artykułu 18570.240.070
EAN 8715492600776
UBB 950352028944
UNSPSC 31162101
Artykuł producenta nr 4000200358

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.