text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Szczotka do kół 100 x 11 x 22 x 20

Numer artykułu 9S266625
Konstrukcja Główka szczoteczki
Materiał Inny
Połączenie sworzniowe Nie
Średnica szczotki (mm) 100
Marka Tyrolit

Specyfikacje

Konstrukcja Główka szczoteczki
Materiał Inny
Połączenie sworzniowe Nie
Średnica szczotki (mm) 100
Marka Tyrolit

Opis

Wszechstronne szczotki okrągłe do szlifierki stołowej mają zastosowanie w różnych branżach. Szczotki z węglikiem krzemu są bardzo twarde i umożliwiają przez to bardzo dużą wydajność usuwania materiału. Są one między innymi wykorzystywane do usuwania zadziorów z różnych obrabianych elementów z prawie wszystkich materiałów, takich jak stal, aluminium, stal nierdzewna, miedź, mosiądz itp. Ponadto weglik krzemu stosowany jest w obróbce drewna. Szczotki okrągłe z weglikiem krzemu są nieco bardziej miękkie, a więc mniej ścierne. Są używane przede wszystkim do konstrukcji drewnianych, ale również do lekkich prac usuwania zadziorów, gdy wymagane są bardzo małe zaokrąglenia krawędzi. Szczotki TYROLIT zostały wyprodukowane zgodnie z najwyższymi standardami w celu ułatwienia i ochrony pracy operatora.

Numery artykułów

Numer artykułu 9S266625
EAN 9003170023047
UBB 500572020666
UNSPSC 27111907
Artykuł producenta nr 34043576
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.