text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Ściernica 150 x 13 x 25


Ściernice laboratoryjne PREMIUM doskonale nadają się do cięcia na sucho próbek laboratoryjnych ze stali i stali szybkotnącej na stacjonarnych przecinarkach i automatycznych ostrzarkach do pił. Najwyższe wartości wydajności przy znacznie zmniejszonym zużyciu narzędzi charakteryzują ten produkt, który wyraźnie optymalizuje procesy pod względem oszczędności i wydajności.

Numer artykułu 2M034758
Wysokość 13
Średnica tarczy (mm) 150
Granulacja 80
Nadaje się do stali Tak
Nadaje się do metalu Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Wysokość 13
Średnica tarczy (mm) 150
Granulacja 80
Nadaje się do stali Tak
Nadaje się do metalu Tak
Średnica otworu 25
Marka Tyrolit
Waga na sztukę (g) 525
Kod towaru
Type Bench Grinding Wheel

Opis

Ściernice laboratoryjne PREMIUM doskonale nadają się do cięcia na sucho próbek laboratoryjnych ze stali i stali szybkotnącej na stacjonarnych przecinarkach i automatycznych ostrzarkach do pił. Najwyższe wartości wydajności przy znacznie zmniejszonym zużyciu narzędzi charakteryzują ten produkt, który wyraźnie optymalizuje procesy pod względem oszczędności i wydajności.

Numery artykułów

Numer artykułu 2M034758
EAN 9003176640521
UBB 500683149347
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 664052
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.