text.skipToContent text.skipToNavigation

Toku Klucze udarowe MI-20PG


Numer artykułu 9F555975
Diameter
Masa maszyny (kg) 3.9
Maks. ciśnienie robocze (bar) 0.63
Poziom mocy akustycznej 105
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min) 5000
Wibracje (m/s²) 8.5
Maks. moment odkręcania (Nm) 2400
Pakowane po 1

Specyfikacje

Diameter 10
Masa maszyny (kg) 3.9
Maks. ciśnienie robocze (bar) 0.63
Poziom mocy akustycznej 105
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min) 5000
Wibracje (m/s²) 8.5
Maks. moment odkręcania (Nm) 2400
Maks. moment dokręcania (Nm) 1000
Maks. poziom ciśnienia akustycznego 94
Maks. rozmiar gwintu (metryczny) 24
Wymagana objętość powietrza 15
Sound uncertainty (dB(A)) 3
Sound standard ISO 15744
Marka Toku
Type R+H

Numery artykułów

Numer artykułu 9F555975
EAN 8717981380893
UBB 500696443968
UNSPSC 42272202
Artykuł producenta nr MI-20PG
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.