text.skipToContent text.skipToNavigation

Wiertło do nakiełków NC śred. znamionowa 5 mm HSS-Co 90 stopni TECWERK


Numer artykułu 4F298513
Całkowita długość (mm) 62
Średnica nominalna (mm) 5
Kąt wierzchołkowy (°) 90
Marka Tecwerk
Waga na sztukę (g) 12
Kod towaru
Pakowane po 1

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 62
Średnica nominalna (mm) 5
Kąt wierzchołkowy (°) 90
Marka Tecwerk
Waga na sztukę (g) 12
Kod towaru

Numery artykułów

Numer artykułu 4F298513
EAN 4015448995593
UBB 500751600072
UNSPSC 23153301
Artykuł producenta nr 2000860105
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.