text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Die shape B M12 x 1.5 mm HSS 6g


HSS. DIN EN 22568. Shape B. With spiral point. Metric ISO fine thread DIN 13 MF. Tolerance range 6 g. For steels up to approx. 800 N/mm² in strength. Closed, pre-slit shape

Numer artykułu 7F116284
Średnica zewnętrzna (mm) 38
Wysokość 10
Typ gwintu Metryczny
Rozmiar gwintu (metryczny) 12
Gwint podziałowy (mm) 45778
Pakowane po 1

Specyfikacje

Średnica zewnętrzna (mm) 38
Wysokość 10
Typ gwintu Metryczny
Rozmiar gwintu (metryczny) 12
Gwint podziałowy (mm) 45778
Materiał do cięcia HSS
Marka Tecwerk

Opis

HSS. DIN EN 22568. Shape B. With spiral point. Metric ISO fine thread DIN 13 MF. Tolerance range 6 g. For steels up to approx. 800 N/mm² in strength. Closed, pre-slit shape

Numery artykułów

Numer artykułu 7F116284
EAN 4015448597575
UBB 500751877605
UNSPSC 27112805
Artykuł producenta nr 2000867767
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.